Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LAITTEEN A-160-HG lämpöpistoolin kiinnitys Kutisteputki 3/4 tuumaa | AC6FZN 33M674

MASTER APPLIANCE A-160-HG lämpöpistoolin kutisteputki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FZN Malli: A-160-HGRistiviite: 33M674

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäälämpöpistoolin kiinnitys
Koko3 / 4 "
TyyppiKutisteletkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
MASTER LAITTEEN A-170-HG lämpöpistoolin kiinnitys Kutisteputki 2 tuumaa | AC6FZP 33M675 A-170-HG2"Kutisteletkut€30.65
MASTER LAITE 30202 Lämpöpistoolin kiinnitys Kutistelangan liitin | AC6FZT 33M679 30202-Kutisteputkilangan liittimet€30.38
MASTER-LAITE 51309 Lämpöpistoolin kiinnitystapin lämpö 3/8 tuumaa | AC6FZU 33M680 513093 / 8 "Tarkka lämpö€30.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE A-160-HG lämpöpistoolin kutisteputki 3/4 tuumaa
€28.90 / yksikkö