Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER LAITTEEN A-170-HG lämpöpistoolin kiinnitys Kutisteputki 2 tuumaa | AC6FZP 33M675

MASTER APPLIANCE A-170-HG lämpöpistoolin kiinnitys kutisteputki 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FZP Malli: A-170-HGRistiviite: 33M675

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäälämpöpistoolin kiinnitys
Koko2"
TyyppiKutisteletkut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8419908500
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
MASTER LAITTEEN A-160-HG lämpöpistoolin kiinnitys Kutisteputki 3/4 tuumaa | AC6FZN 33M674 A-160-HG3 / 4 "Kutisteletkut€28.90
MASTER LAITE 30202 Lämpöpistoolin kiinnitys Kutistelangan liitin | AC6FZT 33M679 30202-Kutisteputkilangan liittimet€30.38
MASTER-LAITE 51309 Lämpöpistoolin kiinnitystapin lämpö 3/8 tuumaa | AC6FZU 33M680 513093 / 8 "Tarkka lämpö€30.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE A-170-HG lämpöpistoolin kiinnitys kutisteputki 2 tuumaa
€30.65 / yksikkö