Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY M51060.030.0025 Socket Head Cap Screw, 25mm Length, M3 x 0.50 Thread Size, A2 Grade, 50PK | CG8GZP 53GJ84

FABORY M51060.030.0025 kantapääruuvi, pituus 25 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka A2, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8GZP Malli: M51060.030.0025Ristiviite: 53GJ84 / 164V37

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM3x0.5
Aseman koko2 mm
Drive TypeHex Socket
Kiinnittimen viimeistelyRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
LuokkaA2
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.6.72 mm
Pään korkeus1.86 mm
Head TypeTasainen
Pituus25ft.
Min. Kierteen pituus25 mm
StandardiISO 10642
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus25mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.067
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY M51060.030.0025 kantapääruuvi, pituus 25 mm, kierrekoko M3 x 0.50, luokka A2, 50 PK
€7.94 /pakkaus