Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASTER APPLIANCE 35454 Yleiskäyttöinen liimapuikko | AF8FXK 25WD84

MASTER APPLIANCE 35454 Yleiskäyttöinen liimapuikko

Varastossa
Tuote: AF8FXK Malli: 35454Ristiviite: 25WD84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€360.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumasulaliimapuikko
KäyttöaikaEi määritelty
VäriKeltainen
Täysi parannuskeinoEi määritelty
Pituus12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3506105000

Tuotteen yksityiskohdat:

Master Appliance -liimapuikko on suunniteltu käytettäväksi sopivilla liimapistooleilla ja sitä voidaan käyttää monenlaisten alustojen, kuten puun, paperin, pahvilaatikoiden, tekstiilien, lasin, keramiikan, metallin, ABS:n, melamiinin, PA:n, PC:n, PE:n liimaamiseen. , PET, PMMA, POM, PP ja jäykkä PVC.

Ominaisuudet:

  • Tätä kuumasulateliimaa voidaan levittää enintään 375 asteen lämpötilassa ja se on kiinteä 20 sekunnin kuluttua.
  • Liuotteeton liimapuikko tarjoaa viskositeetit välillä 2675-13360 cps.
  • Tuote on yhteensopiva butaanikäyttöisen liimapistoolin ja PortaPro-liimapistoolin kanssa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CFR 175.105

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on PortaPro-liimapistoolin tehtävä?

V. Tämä johdoton liimapistooli on suunniteltu yleiskäyttöisten liimapuikkojen käyttöön ja niiden levittämiseen tehtäviin, jotka vaativat erilaisten pintojen ja materiaalien välitöntä liimaamista. Siinä on ainutlaatuinen lämpötilansäätötermostaatti, joka säätää automaattisesti kammion lämpötilaa säätämällä kaasuvirtausta. Tämä kannettava liimapistooli on ihanteellinen auto-, elektroniikka- ja teollisuussovelluksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MASTER Appliance 35412 Yleiskäyttöinen liimapuikko Pk12 | AF8FXN 25WD98 35412€26.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASTER APPLIANCE 35454 Yleiskäyttöinen liimapuikko
€360.61 / yksikkö