Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIDIA 17050309500 kartiopituus poranterä, 9.50 mm poranterä, 80 mm uran pituus, 10 mm varren halkaisija | CV3CGU 431A79

WIDIA 17050309500 kartiomainen poranterä, 9.50 mm poranterä, 80 mm uran pituus, 10 mm varren halkaisija

Varastossa
Tuote: CV3CGU Malli: 17050309500Ristiviite: 431A79

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€65.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiopituinen poranterä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
WIDIA 17050304700 Kartiopituus Poranterä, #13 Poranteräkoko, 49 mm Uran pituus, 6 mm Varren halkaisija | CV3CFW 431A54 17050304700€42.54
WIDIA VDS403A01100 kartiopituus poranterä, 1.1000 mm poranterä, 12 mm uran pituus, 58 mm kokonaispituus | CV3CFX 287KW6 VDS403A01100€267.97
WIDIA VDS403A01200 kartiopituus poranterä, 1.2000 mm poranterä, 12 mm uran pituus, 58 mm kokonaispituus | CV3CFY 287KW9 VDS403A01200€229.85
WIDIA VDS403A01300 kartiopituus poranterä, 1.3000 mm poranterä, 12 mm uran pituus, 58 mm kokonaispituus | CV3CFZ 287KX0 VDS403A01300€212.51
WIDIA VDS403A01321 kartiopituus poranterä, 1.3210 mm poranterä, 12 mm uran pituus, 58 mm kokonaispituus | CV3CGA 287KX1 VDS403A01321€236.41
WIDIA VDS403A01400 kartiopituus poranterä, 1.4000 mm poranterä, 12 mm uran pituus, 58 mm kokonaispituus | CV3CGB 287KX3 VDS403A01400€244.93
WIDIA 17050312700 kartiomainen poranterä, 1/2 tuuman poranterä, 35/64 tuuman varren halkaisija | CV3CGC 431A96 17050312700€205.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIDIA 17050309500 kartiomainen poranterä, 9.50 mm poranterä, 80 mm uran pituus, 10 mm varren halkaisija
€65.35 / yksikkö