Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON 5C131 tärinäeristin | AE3BVD

MASON 5C131 Tärinäeristin

Varastossa
Tuote: AE3BVD Malli: 5C131

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€112.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialle asennettava tärinäneristin
Pultin koko3/8 x 4 "
kapasiteetti Range380-510 paunaa
poikkeama0.75 - 1.00 "
Mitat A4"
Mitat H4.5 "
Korkeus4.5 "
Eristimen tyyppiKevät
Kevään väripunainen
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.188
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaTH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysPultin kokoMitat AMitat GMitat HUlottuvuus JKorkeuseräHinta
MASON 4C875 -eristimen tärinä | AD6WKH 4C8751.62 "-----1.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€22.86
MASON 4C876 Eristimen tärinä | AD6WKJ 4C8761.62 "-15.875 "15.75 "16.25 "28.375 "1.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€24.82
MASON 4C877 -eristimen tärinä | AD6WKK 4C8772 5 / 16 "-----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€32.27
MASON 4C955 -eristimen tärinä | AD6WMA 4C9551.62 "-----1.5 "Lattialle asennettava tärinäneristin€24.01
MASON 4C961 -eristimen tärinä | AD6WMB 4C9612 5 / 16 "5 / 16 "----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€33.23
MASON 4C988 -eristimen tärinä | AD6WMM 4C9882 5 / 16 "-----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€33.64
MASON 4C989 -eristimen tärinä | AD6WMN 4C9892 5 / 16 "-----1.875 "Lattialle asennettava tärinäneristin€33.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 5C131 Tärinäeristin
€112.40 / yksikkö