Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON 4C967 -eristimen tärinä | AD6WMC

MASON 4C967 Tärinäeristin

Varastossa
Tuote: AD6WMC Malli: 4C967

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustustelineen tärinäneristin
HolkkityyppiKumi
kapasiteetti Range40-75 paunaa
VärimerkkiVihreä
Syvyys2"
Korkeus2.75 "
Eristimen tyyppiNeopreeni
Maks. Rod Dia.1 / 2 "
Kevään väriVihreä
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taipuma-alue (0.18 "- 0.35")
    • Alatangon tunkeutuminen (2-1 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
MASON 4C971 -eristimen tärinä | AD6WMD 4C9713.25 "4.5 "4.25 "€51.80
MASON 5C011 -eristimen tärinä | AE3BUB 5C0113.25 "4.5 "4.25 "€51.80
MASON 5XR48 -eristimen tärinä | AE7FKT 5XR482.5 "4.25 "2.875 "€50.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 4C967 Tärinäeristin
€31.08 / yksikkö