Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKAY 51299C vaihtosuodatinpatruuna AE2MTA: lle | AC3XRV 2XJ47

ELKAY 51299C AE2MTA:n vaihtosuodatinpatruuna

Varastossa
Tuote: AC3XRV Malli: 51299CRistiviite: 2XJ47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtosuodatinpatruuna
Sopii tuotemerkkiinELKAY
Käytettävissä Grainger-tuotenumeron kanssa2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7, 34K008, 34K009, 34K010, 34K027, 34K028, 34K031, 34K032, 34K033, 34K034, 34K035, 34K040, 34K041, 34K045
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroEWF172
MateriaaliMuovi, hiili ja muut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8418998060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
ELKAY 51300C_12PK Vaihdesuodatinpatruuna, 12Pk | CJ3DMZ 56FK57 51300C_12PK12€1,442.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKAY 51299C AE2MTA:n vaihtosuodatinpatruuna
€126.42 / yksikkö