Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MASON 5XR48 -eristimen tärinä | AE7FKT

MASON 5XR48 tärinäeristin

Varastossa
Tuote: AE7FKT Malli: 5XR48
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
€51.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustustelineen tärinäneristin
HolkkityyppiKumi
kapasiteetti Range162-210 paunaa
Värimerkkisininen
Syvyys2.5 "
Korkeus4.25 "
Eristimen tyyppiKevät
Maks. Rod Dia.3 / 8 "
Kevään värisininen
Leveys2.875 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Taipuma-alue (0.75 "- 1.00")
    • Alatangon tunkeutuminen (3-1 / 2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
MASON 4C967 -eristimen tärinä | AD6WMC 4C9672"2.75 "2.25 "€31.75
MASON 4C971 -eristimen tärinä | AD6WMD 4C9713.25 "4.5 "4.25 "€52.92
MASON 5C011 -eristimen tärinä | AE3BUB 5C0113.25 "4.5 "4.25 "€52.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MASON 5XR48 tärinäeristin
€51.70 / yksikkö