Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EATON 2027-10-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AJ2GNL 49U012

EATON 2027-10-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AJ2GNL Malli: 2027-10-8SRistiviite: 49U012

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen materiaaliHiiliteräs
Suorittaa loppuunKolmiarvoinen kromaattisinkki
Pituus1.8
Miehen ORS-koko (tuumaa)7 / 8 "-14
Uros SAE-koko (tuumaa)3 / 4 "-16
Max. Työpaine3000
KiertyyppiMies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0726
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istuvuus: Suora

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSovittimen tyyppiSuorittaa loppuunPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineKiertyyppiHinta
EATON 2027-10-10S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THX 2F327 2027-10-10SLiittoKolmiarvoinen kromisinkki1.88 "7 / 8-145500 PSIMies JIC - Mies JIC€10.15
EATON 2027-12-12S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9THZ 2F329 2027-12-12SLiittoKolmiarvoinen kromisinkki2.16 "1-1/16-124000 PSIMies JIC - Mies JIC€12.27
EATON 2027-16-16S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJB 2F331 2027-16-16SLiittoKolmiarvoinen kromisinkki2.25 "1-5/16-123500 psiMies JIC - Mies JIC€20.72
EATON 2027-4-4S hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJD 2F333 2027-4-4SLiittoKolmiarvoinen kromisinkki1.37 "7 / 16-203500 psiMies JIC - Mies JIC€4.73
EATON 2027-6-6S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJF 2F335 2027-6-6SLiittoKolmiarvoinen kromisinkki1.41 "9 / 16-187000 PSIMies JIC - Mies JIC€5.22
EATON 2027-8-8S Hydrauliletkun sovitin, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AB9TJH 2F337 2027-8-8SLiittoKolmiarvoinen kromisinkki1.62 "3 / 4-166000 PSIMies JIC - Mies JIC€7.18
EATON 2027-6-4S hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs | AD9XTW 4VPX3 2027-6-4SSuoraanKolmiarvoinen kromisinkki1.4 "9/16-18 x 7/16-207000 PSIMies JIC€7.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON 2027-10-8S Hydrauliletkuadapteri, Sae 37 Uros/Sae 37 Uros Hiiliteräs
€22.14 / yksikkö