AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT pystysuora vannesaha HP 5 230/460 V | AH6XGP 36JT37

AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT pystysuora vannesaha HP 5 230/460 V

Tuote: AH6XGP Malli: 8-MARK III PWR TILTRistiviite: 36JT37
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€88,338.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora vannesaha
Vahvistimet AC11.6
Terän paksuus0.042 "
Terän pyörät Dia.6-31 / 32 "
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauskulma60 Tutkinnot
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio18 "x 22"
Leikkauskapasiteetti pyöreä18 "
Leikkauskapasiteetti neliö18 "
HP5
Hz60
Maks. Terän pituus184 "
Maks. Terän leveys1-1 / 4 "
Maks. Leikkauksen paksuus22 "
Min. Terän pituus184 "
Min. Terän leveys1-1 / 8 "
Mitra kapasiteetti60 astetta vasemmalle ja oikealle
Kokonaissyvyys101 "
Kokonaiskorkeus89 "
kokonaisleveys73 "
Vaihe3
RPM1800
Nopeudet50 - 450 fpm
Taulukon koko33 "x 58"
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1360.8
Laivan korkeus (cm)226.06
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)185.42
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Marvel 8-Mark III PWR TILT pystyvannesahaa käytetään metallintyöstö-, valmistus- ja valmistusteollisuudessa. Sitä käytetään metallien, muovien ja komposiittien leikkaamiseen tarkkaan muotoon ja kokoon. Tämä Marvel Series 8 Mark 3 -sahayksikkö tarjoaa monipuolisuutta ja tarkkuutta, joka luo komponentteja ja osia teollisissa olosuhteissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vaihteleva SFPM (pintajalkaa minuutissa) välillä 50-450, mikä mahdollistaa tarkan leikkauksen eri materiaaleissa.
  • Tässä Marvel-vannesahassa on säädettävä nopeus, mikä helpottaa käyttöä ja vähentää monimutkaisuutta.
  • Siinä on 18 tuuman pystysuora kurkun syvyys, mikä lisää leikkausvaihtoehtojen monipuolisuutta.
  • Tämä puoliautomaattinen vannesaha toimii 230 VAC teholla ja siinä on 3-vaiheinen konfiguraatio.
  • Se tarjoaa suorakaiteen leikkauskapasiteetin 18 tuumaa x 22 tuumaa vaakatasossa.
  • Tämän vannesahan jiirauskulma-alue on 60 astetta vasemmasta 60 asteeseen oikealle, jotta se voidaan mukauttaa kulmiin leikkauksiin.
  • Siinä on jatkuvat nopeusasetukset, jotka varmistavat optimaalisen leikkausnopeuden hallinnan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Pystyykö tämä erotin käsittelemään kondenssivettä vaihtelevissa lämpötiloissa?

V. Se on suunniteltu toimimaan tehokkaasti 90 Fahrenheit-asteen lämpötila-alueella.

K. Milloin tämä pystysuora vannesaha tulee vaihtaa?

A.

  • Vaihda, kun terässä on huomattavaa kulumista tai tylsyyttä.
  • Vaihda, kun saha ei pysty leikkaamaan tehokkaasti.
  • Vaihda, jos se tuottaa jatkuvasti epätarkkoja leikkauksia.
  • Vaihda, kun turvalaitteet tai mekanismit vioittuvat.
  • Vaihda, jos se vaatii usein korjausta.
  • Vaihda, kun uudemmat mallit tarjoavat parannettuja ominaisuuksia ja tehokkuutta.

K. Kuinka puhdistan ja huollan Marvel 8-Mark III PWR TILT pystyvannesahan?

A.

  • Sammuta vannesaha ja irrota se pistorasiasta.
  • Poista roskat ja sahanpuru työtilasta.
  • Pyyhi sahan pinnat pölyn poistamiseksi.
  • Tarkista ja puhdista terä ja ohjaimet.
  • Voitele liikkuvat osat suositusten mukaisesti.
  • Tarkista ja kiristä terä kunnolla.
  • Suorita rutiinihuoltotoimenpiteet ohjeen mukaisesti.

K. Mitä turvatoimia tulee noudattaa käytettäessä tätä Marvel-pystyvannesahaa?

A.

  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE).
  • Lue ja noudata valmistajan ohjeita.
  • Pidä kädet ja vaatteet etäällä liikkuvista osista.
  • Varmista terän oikea kireys ja seuranta.
  • Käytä työntöpuikkoa tai ohjainta tiiviisiin leikkauksiin.
  • Vältä häiriötekijöitä ja säilytä keskittymiskyky käytön aikana.
  • Katkaise virta, kun sitä ei käytetä.
  • Tarkista säännöllisesti turvallisuus ja huolto.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACLeikkauskulmaHPkokonaisleveysRPMJänniteHinta
AMADA MARVEL 8 MARK II pystysuora kallistusrunkoinen vannesaha, 1 tuuman terän leveys, 5 hv | AH6XGN 36JT36 8 Merkki II3.5A45 astetta5 hv53 "1800 rpm230 / 460V€61,931.24
Tarjouspyyntö
AMADA MARVEL 8-MARK III-REG pystysuora vannesaha HP 5 230/460 V | AH6XGQ 36JT38 8-MERKKI III-REG11.660 Tutkinnot573 "1800230/460€84,513.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT pystysuora vannesaha HP 5 230/460 V
€88,338.36 / yksikkö