AMADA MARVEL 8-MARK III-REG pystysuora vannesaha HP 5 230/460 V | AH6XGQ 36JT38

AMADA MARVEL 8-MARK III-REG pystysuora vannesaha HP 5 230/460 V

Tuote: AH6XGQ Malli: 8-MARK III-REGRistiviite: 36JT38
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€84,513.37 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora vannesaha
Vahvistimet AC11.6
Terän paksuus0.042 "
Terän pyörät Dia.6-31 / 32 "
Johdollinen / langatoncorded
Leikkauskulma60 Tutkinnot
Leikkauskapasiteetti Suorakulmio18 "x 22"
Leikkauskapasiteetti pyöreä18 "
Leikkauskapasiteetti neliö18 "
HP5
Hz60
Maks. Terän pituus184 "
Maks. Terän leveys1-1 / 4 "
Maks. Leikkauksen paksuus22 "
Min. Terän pituus184 "
Min. Terän leveys1-1 / 8 "
Mitra kapasiteetti60 astetta vasemmalle ja oikealle
Kokonaissyvyys101 "
Kokonaiskorkeus89 "
kokonaisleveys73 "
Vaihe3
RPM1800
Nopeudet50 - 450 fpm
Taulukon koko33 "x 58"
Jännite230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1360.8
Laivan korkeus (cm)226.06
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)185.42
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet ACLeikkauskulmaHPkokonaisleveysRPMJänniteHinta
AMADA MARVEL 8 MARK II pystysuora kallistusrunkoinen vannesaha, 1 tuuman terän leveys, 5 hv | AH6XGN 36JT36 8 Merkki II3.5A45 astetta5 hv53 "1800 rpm230 / 460V€61,931.24
Tarjouspyyntö
AMADA MARVEL 8-MARK III PWR TILT pystysuora vannesaha HP 5 230/460 V | AH6XGP 36JT37 8-MARK III PWR-KALLISTUS11.660 Tutkinnot573 "1800230/460€88,338.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMADA MARVEL 8-MARK III-REG pystysuora vannesaha HP 5 230/460 V
€84,513.37 / yksikkö