Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARTIN SPROCKET 1735 Kaksinkertainen avopää, SAE, 1 x 1 1/8 tuuman koko, kromi, teräs | BD2KUJ

MARTIN SPROCKET 1735 kaksinkertainen avopää, SAE, 1 x 1 1/8 tuuman koko, kromi, teräs

Varastossa
Tuote: BD2KUJ Malli: 1735
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
€71.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoisavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET 1029 kaksoisavaimenperä, SAE, 11/16 x 25/32 tuumaa, kromi, teräs | AK9BLC 1029€46.58
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 1030 Kaksinkertainen avopää, SAE, 11/16 x 7/8 tuuman koko, kromi, teräs | AK9BLE 1030€52.08
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 1037A kaksinkertainen avopää, SAE, 1 1/8 x 1 5/16 tuuman koko, kromi, teräs | AK9BLG 1037A€107.31
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 1723A kaksinkertainen avopää, SAE, 3/8 x 1/2 tuuman koko, kromi, teräs | AK9BUZ 1723A€28.00
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 1725A Kaksinkertainen avopää, SAE, 7/16 x 9/16 tuuman koko, kromi, teräs | AK9BVB 1725A€24.74
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 1731A Kaksinkertainen avopää, SAE, 3/4 x 7/8 tuuman koko, kromi, teräs | AK9BVC 1731A€50.86
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET 1737 Kaksinkertainen avopää, SAE, 1 1/8 x 1 1/4 tuuman koko, kromi, teräs | AK9BVE 1737€107.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET 1735 kaksinkertainen avopää, SAE, 1 x 1 1/8 tuuman koko, kromi, teräs
€71.40 / yksikkö