Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSON 79002 niittityökalusarjat 1/8 5/32-3/16 kierrekoko, niitit | AC9LAA 3HEH4

MARSON 79002 Niittityökalusarjat 1/8 5/32-3/16 kierrekoko, niitit

Varastossa
Tuote: AC9LAA Malli: 79002Ristiviite: 3HEH4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskikokoinen niittaustyökalu
rakentaminenTarkkuusvalettu karkaistu hiiliteräs, muovikahvat
Tyyppimanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSON 79002 Niittityökalusarjat 1/8 5/32-3/16 kierrekoko, niitit
€68.37 / yksikkö