MARSHALLTOWN RED700373 Tiivistepintaharja 1/2 x 36 tuumaa 72 L | AB6XRH 22P301

MARSHALLTOWN RED700373 Tiivistepäällystysharja 1/2 x 36 tuumaa 72 L

Tuote: AB6XRH Malli: RED700373Ristiviite: 22P301
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€83.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeal Coater -harja
rakentaminenPuukahva, synteettinen täyteaine

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)189.99
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN RED700373 Tiivistepäällystysharja 1/2 x 36 tuumaa 72 L
€83.99 / yksikkö