Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 831L -työkalulaukku 20x15x15 tuuman 1 tasku | AB6XPA 22P247

MARSHALLTOWN 831L työkalulaukku 20x15x15 tuuman 1 tasku

Varastossa
Tuote: AB6XPA Malli: 831LRistiviite: 22P247

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliKangas w / nahka
SulkemistyyppiLukko
VäriRusketus
Syvyys15 "
Korkeus15 "
MateriaaliKangas nahkapohjalla
Sisätaskut1
Ulkotaskujen määrä0
Palojen lukumäärä1
Taskut1
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus15 "
kokonaisleveys20 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.34
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)59.18
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi4202926091
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkotaskujen määräPerusmateriaaliSulkemistyyppiTaskutKokonaissyvyysKokonaiskorkeusVäriSyvyysHinta
MARSHALLTOWN NB202 -työkalulaukku 20x8-1 / 2x13-1 / 2 tuuman 18-taskuinen AB6XPB 22P248 NB20212KangasVetoketju188.5 "13.5 "Sininen / Musta8.5 "€84.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 831L työkalulaukku 20x15x15 tuuman 1 tasku
€166.32 / yksikkö