Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW BEE LEITZKE 11-SAE1 Clevis Pin, Steel, 0.187 X 1/2 Size, 25Pk | AC2UDJ 2MVF5

ITW BEE LEITZKE 11-SAE1 Clevis Pin, teräs, 0.187 X 1/2 koko, 25 Pk

Varastossa
Tuote: AC2UDJ Malli: 11-SAE1Ristiviite: 2MVF5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 / 2 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus37 / 64 "
Pin Dia.3 / 16 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW BEE LEITZKE 11-SAE1 Clevis Pin, teräs, 0.187 X 1/2 koko, 25 Pk
€6.69 /pakkaus