Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN ML613 Masons Line Nylon 500 jalkaa keltainen mustalla | AB6XRQ 22P310

MARSHALLTOWN ML613 Masons Line Nylon 500 jalkaa keltainen ja musta

Varastossa
Tuote: AB6XRQ Malli: ML613Ristiviite: 22P310

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaamuurarien linja
VäriKeltainen ja musta
rakentaminenSidottu ja punottu nailon
Pituus500ft.
Palojen lukumäärä1
Koko18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 6 "ydin, johon laasti, öljy tai hometta ei vaikuta eikä se ime vettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenPituusHinta
MARSHALLTOWN ML601 Masons Line Nylon 250 jalkaa Fluor Pink | AB6XRP 22P309 ML601Fluoresoiva vaaleanpunainenPunottu nailon250ft.€22.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN ML613 Masons Line Nylon 500 jalkaa keltainen ja musta
€52.24 / yksikkö