Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN ML601 Masons Line Nylon 250 jalkaa Fluor Pink | AB6XRP 22P309

MARSHALLTOWN ML601 Masons Line Nylon 250 Feet Fluor Pink

Varastossa
Tuote: AB6XRP Malli: ML601Ristiviite: 22P309

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaamuurarien linja
VäriFluoresoiva vaaleanpunainen
rakentaminenPunottu nailon
Pituus250ft.
Palojen lukumäärä1
Koko18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi5607504000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 4 "ydin, ei purkaudu, jos se törmää lastalla, johon ei vaikuta äärimmäinen kosteus tai kuivuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärirakentaminenPituusHinta
MARSHALLTOWN ML613 Masons Line Nylon 500 jalkaa keltainen mustalla | AB6XRQ 22P310 ML613Keltainen ja mustaSidottu ja punottu nailon500ft.€52.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN ML601 Masons Line Nylon 250 Feet Fluor Pink
€22.47 / yksikkö