Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 801-6250 kovametalliporan sylinteri 5/8 tuumaa | AH3ZGW 33ZP74

OSG 801-6250 kovametalliporan sylinteri 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3ZGW Malli: 801-6250Ristiviite: 33ZP74

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.5 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1"
Maks. Kierrosluku40,000
Kokonaispituus2"
Varren materiaaliHSS
Varren koko1 / 4 "
Muotosylinteri
Kaupan numeroSA-6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.91
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaupan numeroLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoMuotoHinta
OSG 801-1000-60 kovametallireiät 25 mm leikattu halkaisija RH | AH3ZFR 33ZP47 801-1000-60SA-925.00mm25mm25,00050mmHSS6"sylinteri€167.23
OSG 801-1000 kovametallipuristin, 1 tuuma | AH3ZFT 33ZP48 801-1000SA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "sylinteri€162.33
OSG 801-1000-EC-kovametallisylinteri 1 tuumaa | AH3ZFU 33ZP49 801-1000-EYSA-91"1"90,0002"HSS1 / 4 "sylinteri€175.73
OSG 801-1250 Karbidipuristin 1/8 tuumaa | AH3ZFV 33ZP50 801-1250SA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"karbidi1 / 4 "sylinteri€28.80
OSG 801-1250-60 Carbide Bur 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZFW 33ZP51 801-1250-60SA-113.00mm12mm80,00050mmkarbidi6"sylinteri€28.00
OSG 801-1250-EC-kovametallipuristin 1/8 tuumaa AH3ZFX 33ZP52 801-1250-EYSA-111 / 8 "1 / 2 "80,0002"karbidi1 / 4 "sylinteri€33.95
OSG 801-1875 karbidipuristin 3/16 tuumaa | AH3ZFY 33ZP53 801-1875SA-143 / 16 "5 / 8 "75,0002"karbidi1 / 4 "sylinteri€31.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 801-6250 kovametalliporan sylinteri 5/8 tuumaa
€81.49 / yksikkö