Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN E54D saumarulla 2 tuuman kiinteä kumi | AH8DFE 38HT99

MARSHALLTOWN E54D Saumarulla 2 tuuman kiinteä kumi

Varastossa
Tuote: AH8DFE Malli: E54DRistiviite: 38HT99

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaumarulla
rakentaminenDuraSoft (R) kahva, keskikokoinen kumi
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1814
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kumisaumarulla

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN E54D Saumarulla 2 tuuman kiinteä kumi
€21.84 / yksikkö