HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCJ6 -vaahtolevy etyleenivinyyli 3/4 x 12 x 12 tuumaa | AE3UWM

APPROVED VENDOR 5GCJ6 vaahtomuovilevy etyleenivinyyli 3/4 x 12 x 12 tuumaa

Tuote: AE3UWM Malli: 5GCJ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaahtoarkki
Taustatyyppitavallinen
VäriPuuhiili
Tiheys2 paunaa / kuutio. ft.
Suorittaa loppuunSileä solu
Kiinteys @ 25% taipuma0.4 PSI
Pituus12 "
Pituuden toleranssi+/- 0.250 "
MateriaaliPolyeteenivinyylia
Venytysraja2
Temp. alue-70 - 180 F
Vetolujuus50 PSI
Paksuus3 / 4 "
Paksuustoleranssi+/- 0.250 "
TyyppiSuljettu solu
Leveys12 "
Leveystoleranssi+/- 0.250 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3921190000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCF1 -vaahtolevy, 1/4 x 12 x 12 tuumaa - 2 kpl: n pakkaus | AE3UVF 5GCF11 / 4 "€2.80
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 5GCF2 -vaahtomuovilevy, 1/8 x 12 x 12 tuumaa - 2 kpl: n pakkaus | AE3UVG 5GCF21 / 8 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY VENDOR 5GCF4 -vaahtolevy etyleenivinyyli 1/2 x 12 x 12 tuumaa | AE3UVJ 5GCF41 / 2 "€4.37
HYVÄKSYTTY Myyjä 5GCJ5 Vaahtolevy Etyleenivinyylilevy 1 x 12 x 12 tuumaa | AE3UWL 5GCJ51"€7.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5GCJ6 vaahtomuovilevy etyleenivinyyli 3/4 x 12 x 12 tuumaa