MARSHALLTOWN BTK1 vapaamuurarien työkalusarja 9 kpl | AD8DJE 4JB18

MARSHALLTOWN BTK1 Masons Tool Kit 9 kpl

Varastossa
Tuote: AD8DJE Malli: BTK1Ristiviite: 4JB18

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€371.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiilikerrosten työkalusarja
Palojen lukumäärä9
TyyppiOppipoika

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.24
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN BTK1 Masons Tool Kit 9 kpl
€371.28 / yksikkö