Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDWIN FILTERS PT8909 Hydraulisuodatinelementti L 17 29/32 In | AD9FGW 4RFW7

BALDWIN FILTERS PT8909 Hydraulisuodatinelementti L 17 29/32 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9FGW Malli: PT8909Ristiviite: 4RFW7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€245.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulisuodatin
Suodattimen suunnitteluSpin-On
Korkeus17 29 / 32 "
Sisällä Dia.4-11 / 32 "
Pituus17 29 / 32 "
Dia ulkopuolella.5-29 / 32 "
Leveys5 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuodattimen suunnitteluKorkeusSisällä Dia.eräPituusDia ulkopuolella.LeveysHinta
BALDWIN-SUODATTIMET PT9430-MPG-hydrauliikkasuodatinelementti 7 H sisään | AA6PWP 14M083 PT9430-MPGSpin-On7"3.375 "Hydraulisuodatin7"5.125 "5.125 "€143.83
BALDWIN FILTERS PT9432-MPG Hydraulinen suodatinelementti 12 15/16 | AA6PWQ 14M084 PT9432-MPGSpin-On12 15 / 16 "2.125 "Hydraulisuodatin12 15 / 16 "3-25 / 32 "3 25 / 32 "€420.00
BALDWIN FILTERS PT90-10 Hydraulinen suodatinelementti AC2KZJ 2KYB1 PT90-10Spin-On9"3.375 "Hydraulisuodatin9"5.125 "5.125 "€26.45
BALDWIN FILTERS PT707-HD Hydraulinen suodatinelementti AC2LKX 2KZJ4 PT707-HDSpin-On9 9 / 32 "1.593Hydraulisuodatin9 9 / 32 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€30.61
BALDWIN FILTERS PT91 Hydraulinen suodatinelementti AC2LNM 2KZU3 PT91Spin-On7"3.375 "Hydraulisuodatin7"5.125 "5.125 "€54.59
BALDWIN FILTERS PT510 Hydrauliikkasuodatinelementti AC2LQE 2KZZ1 PT510Spin-On8 15 / 16 "1-23 / 32 "Hydraulisuodatin8 15 / 16 "4.5 "4.5 "€28.90
BALDWIN-SUODATTIMET PT8363 Hydrauliikkasuodatinelementti 8 31/32 tuuman pituus | AC2WZH 2NTZ2 PT8363Spin-On9.156 "1-9 / 16 "Hydraulisuodatin9.156 "3-15 / 16 "3 15 / 16 "€88.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDWIN FILTERS PT8909 Hydraulisuodatinelementti L 17 29/32 tuumaa
€245.47 / yksikkö