Kannettava MARSHALLTOWN AT10MA Asphalt Crack Melter 10 Gal | AB6XQA 22P270

MARSHALLTOWN Kannettava AT10MA asfaltin halkeamissulatuslaite 10 gal

Varastossa
Tuote: AB6XQA Malli: AT10MARistiviite: 22P270

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,434.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsfalttihalkeamien sulatuslaite
rakentaminen14 ga. Kaksiseinäinen teräs
Koko10 gal.
TyyppiKannettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 73.03
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8479100060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: 10 gallonaa

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN Kannettava AT10MA asfaltin halkeamissulatuslaite 10 gal
€2,434.40 / yksikkö