Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALTRONIX AL624 Lineaarinen virtalähdelaturi, 6 / 12 / 24 VDC @ 1.2A, 3 In pituus | AD9KMH 4TEU5

ALTRONIX AL624 Lineaarinen virtalähdelaturi, 6 / 12 / 24 VDC @ 1.2 A, 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9KMH Malli: AL624Ristiviite: 4TEU5
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
€26.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtalähde 6/12/24 VDC @ 1.2A
Paristot vaaditaanEi
Korkeus1.5 "
Input Frequency60 Hz
Tulojännite12/16.5/24 VAC
Pituus3"
MateriaaliFenolinen tai lasikuitu
Lähtöjen lukumäärä6 VDC tai 12 VDC tai 24 VDC
Lähtövirta6 VDC tai 12 VDC @ 1.2A / 24 VDC @ 750 mA
AlaluokkaVirtalähde / laturi
TyyppiVirtalähde / laturi
Jännite lähtö6 VDC tai 12 VDC tai 24 VDC
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8504409540
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleiskäyttöinen virtalähde virtalähteisiin, CCTV-laitteisiin ja kulunvalvontalaitteisiin; muuntaa matalajännitteisen AC-tulon DC-lähdöksi
    • Sisältää sisäänrakennetun laturin suljetuille akuille, automaattisen siirtymisen valmiustilaan ja virran LED-merkkivalot
    • Tulo: 16-24 VAC
    • Lähtö: valittavissa 6/12 VDC @ 1.2 A tai 24 VDC @ 0.75 A
    • Käyttölämpötila: 0-49 astetta C (32-120 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKotelon syvyys (tuumaa)Kotelon korkeus (tuumaa)PituusMateriaaliLähtöjen lukumääräLähtövirtaAlaluokkaHinta
ALTRONIX AL100UL virtalähde 12vdc | AD9KHN 4TEF7 AL100ULVirtalähde 12 VDC @ 750Ma3.508.50-Teräs12 VDC750mAVirtalähde / laturi€159.17
ALTRONIX AL1024ULXPD16 Virtalähde/laturi, kuusitoista 24 VDC:n sulakkeella suojattua lähtöä | AD9KJH 4TEH7 AL1024ULXPD16Virtalähde 16 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€605.26
ALTRONIX AL1024ULXPD4 virtalähdelaturi, 4 sulakelähtöä, 32 - 120 Deg F | AD9KJK 4TEH9 AL1024ULXPD4Virtalähde 4 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€563.84
ALTRONIX AL1024ULXPD8 virtalähdelaturi, 8 sulakelähtöä, 24VDC @ 10A | AD9KJM 4TEJ2 AL1024ULXPD8Virtalähde 8 Sulake 24 VDC @ 10A4.5015.5-Teräs24 VDC10AVirtalähde / laturi€569.94
ALTRONIX AL201UL-virtalähde 12 / 24dc @ 1.75a | AD9KKD 4TEK8 AL201ULVirtalähde 12 / 24Dc @ 1.75A3.508.50-Teräs12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturi€214.83
ALTRONIX AL201ULB-virtalähde 12 / 24vdc 1.75a | AD9KKE 4TEK9 AL201 ULBVirtalähde 12/24 VDC 1.75A--4.6 "Fenolinen tai lasikuitu12 VDC tai 24 VDC1.75AVirtalähde / laturi€131.29
ALTRONIX AL400UL Virtalähde / Laturi, 12VDC @ 4A / 24VDC @ 3A Lähtö | AD9KKU 4TEN4 AL400ULVirtalähde 12 / 24Dc @ 4A7.7512.25-Teräs12 VDC tai 24 VDC12 VDC @ 4A tai 24 VDC @ 3AVirtalähde / laturi€348.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALTRONIX AL624 Lineaarinen virtalähdelaturi, 6 / 12 / 24 VDC @ 1.2 A, 3 tuumaa
€26.16 / yksikkö