Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 23D lastanurkkaus sisällä | AC8HZN 3AJ91

MARSHALLTOWN 23D lastauskulma sisällä

Varastossa
Tuote: AC8HZN Malli: 23DRistiviite: 3AJ91

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisällä kulmakappale
Terän materiaaliRuostumaton teräs
KahvaDuraSoft (oikea)
Kahvan muotoiluSuora integroidulla sormisuojalla
Pituus4"
TyyppiJoustava
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Terä asetettu 103 asteen kulmaan, taipuu 90 asteen kulmaan muodostaen käytön aikana

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 23D lastauskulma sisällä
€29.87 / yksikkö