QORPAK CAP-05019 Sulkeminen 45-400 Valkoinen - Pakkaus 2000 | AD4NFW 41U553

QORPAK CAP-05019 Sulkeminen 45-400 Valkoinen - Pakkaus 2000

Varastossa
Tuote: AD4NFW Malli: CAP-05019Ristiviite: 41U553

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€368.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulkeminen
Sulkumateriaalipolypropeeni
VäriValkoinen
VuorausPE Foam
Materiaalipolypropeeni
Kaulakoko45-400
Ruuvin suljinkoko45-400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.08
Laivan korkeus (cm)32.13
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)34.61
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polyeteenivaahtomuovi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
QORPAK CAP-06627 Sulkeminen 45-400 Valkoinen - Pakkaus 576 | AD4NGD 41U562 CAP-06627€295.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK CAP-05019 Sulkeminen 45-400 Valkoinen - Pakkaus 2000
€368.10 / yksikkö