Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAKKO A1030 suodatin harmaa metallilanka | AG3BTA 32TU42

HAKKO A1030 suodatinharmaa metallilanka

Varastossa
Tuote: AG3BTA Malli: A1030Ristiviite: 32TU42

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodattaa
VäriHarmaa
Pituus1.5 "
MateriaaliJohdin
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8515904000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Metallilanka, jousi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliKokoPkg. MääräHinta
HAKKO A5044 -suodatin, 4-1 / 4 tuumaa L, 2-39 / 64 x 9/32 tuuman koko, Pk 10 | CD2JZZ 481D60 A5044Valkoinen4.25 "Keraaminen2-39/64" x 9/32"10€27.22
HAKKO A1613 -suodatin, 4 tuumaa L, 3 x 13/64 tuumaa, valkoinen, Pk 10 | CD2KAA 481D61 A1613Valkoinen4"Keraaminen3 "x 13/64"10€28.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAKKO A1030 suodatinharmaa metallilanka
€32.85 /pakkaus