MARS ILMAN OVET STD242-1EBB-OB lämmitetty ilmaverho 42 tuumaa | AC6CJM 32V364

MARS AIR DOORS STD242-1EBB-OB lämmitetty ilmaverho 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6CJM Malli: STD242-1EBB-OBRistiviite: 32V364

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,969.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetty ilmaverho
Ilman nopeus2925 fpm
ilmamäärä2550 cfm
dBA @ 10 jalkaa66
Syvyys17.25 "
Lämmitys kW6
Korkeus10.625 "
Kotelon väriHopea
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet31.3
Maks. Oven leveys3-1 / 2 jalkaa
Maks. Asennuskorkeus10 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/2
MoottorityyppiPSC
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä3
Vaihe1
vaatiiOven rajakytkin
Jännite208
Leveys42 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 64.8
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysilmamääräKotelon väriMaks. VahvistimetMoottorityyppiNopeuksien määräVaiheJänniteHinta
MARS AIR DOORS STD236-1EBB-OB -lämmitettävä ilmaverho 36 tuumaa | AC6CJH 32V360 STD236-1EBB-OB36 "2550 cfmHopea31.3PSC31208€2,850.44
MARS ILMAN OVET STD236-1ECB-OB lämmitetty ilmaverho 36 tuumaa | AC6CJJ 32V361 STD236-1ECB-OB36 "2550 cfmHopea28.6PSC31230€2,832.53
MARS ILMAN OVET STD242-1ECB-OB lämmitetty ilmaverho 42 tuumaa | AC6CJN 32V365 STD242-1ECB-OB42 "2550 cfmHopea28.6PSC31230€2,984.39
MARS ILMAN OVET STD248-1EBB-OB Lämmitetty ilmaverho 48 tuumaa | AC6CJR 32V368 STD248-1EBB-OB48 "2550 cfmMusta31.3PSC31208€3,091.84
MARS ILMAN OVET STD248-1ECB-OB lämmitetty ilmaverho 48 tuumaa | AC6CJT 32V369 STD248-1ECB-OB48 "2550 cfmHopea28.6PSC31230€3,091.84
MARS ILMAN OVET STD272-2EEN-OB lämmitetty ilmaverho 72 tuumaa | AC6CKA 32V376 STD272-2EEN-OB72 "5100 cfmHopea71.63 vaihe13208€5,299.23
Tarjouspyyntö
MARS ILMAN OVET STD272-2EFN-OB lämmitetty ilmaverho 72 tuumaa | AC6CKB 32V377 STD272-2EFN-OB72 "5100 cfmHopea65.23 vaihe13230€5,375.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS STD242-1EBB-OB lämmitetty ilmaverho 42 tuumaa
€2,969.36 / yksikkö