MARS ILMAN OVET STD272-2EFN-OB lämmitetty ilmaverho 72 tuumaa | AC6CKB 32V377

MARS AIR DOORS STD272-2EFN-OB lämmitetty ilmaverho 72 tuumaa

Tuote: AC6CKB Malli: STD272-2EFN-OBRistiviite: 32V377
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,290.32 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitetty ilmaverho
Ilman nopeus3475 fpm
ilmamäärä5100 cfm
dBA @ 10 jalkaa68
Syvyys17.25 "
Lämmitys kW24
Korkeus10.625 "
Kotelon väriHopea
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet65.2
Maks. Oven leveys6 ft.
Maks. Asennuskorkeus10 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/2
Moottorityyppi3 vaihe
Moottorien lukumäärä2
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
vaatiiOven rajakytkin
Jännite230
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 121.5
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysilmamääräKotelon väriMaks. VahvistimetMoottorityyppiNopeuksien määräVaiheJänniteHinta
MARS AIR DOORS STD236-1EBB-OB -lämmitettävä ilmaverho 36 tuumaa | AC6CJH 32V360 STD236-1EBB-OB36 "2550 cfmHopea31.3PSC31208€3,022.94
MARS ILMAN OVET STD236-1ECB-OB lämmitetty ilmaverho 36 tuumaa | AC6CJJ 32V361 STD236-1ECB-OB36 "2550 cfmHopea28.6PSC31230€3,022.94
MARS ILMAN OVET STD242-1EBB-OB lämmitetty ilmaverho 42 tuumaa | AC6CJM 32V364 STD242-1EBB-OB42 "2550 cfmHopea31.3PSC31208€3,084.65
MARS ILMAN OVET STD242-1ECB-OB lämmitetty ilmaverho 42 tuumaa | AC6CJN 32V365 STD242-1ECB-OB42 "2550 cfmHopea28.6PSC31230€3,084.65
MARS ILMAN OVET STD248-1EBB-OB Lämmitetty ilmaverho 48 tuumaa | AC6CJR 32V368 STD248-1EBB-OB48 "2550 cfmMusta31.3PSC31208€3,197.75
MARS ILMAN OVET STD248-1ECB-OB lämmitetty ilmaverho 48 tuumaa | AC6CJT 32V369 STD248-1ECB-OB48 "2550 cfmHopea28.6PSC31230€3,197.75
MARS ILMAN OVET STD272-2EEN-OB lämmitetty ilmaverho 72 tuumaa | AC6CKA 32V376 STD272-2EEN-OB72 "5100 cfmHopea71.63 vaihe13208€5,290.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS STD272-2EFN-OB lämmitetty ilmaverho 72 tuumaa
€5,290.32 / yksikkö