MARS-ILMA-OVET PH1072-2UD-PW Upotettu ilmaverho 3475 Fpm 26 tuumaa D | AA2KAH 10N087

MARS AIR DOORS PH1072-2UD-PW Upotettu ilmaverho 3475 Fpm 26 tuumaa D

Tuote: AA2KAH Malli: PH1072-2UD-PWRistiviite: 10N087
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,404.10 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettu ilmaverho
Ilman nopeus3475 fpm
ilmamäärä5100 cfm
dBA @ 10 jalkaa68
Syvyys26 "
Korkeus16.5 "
Kotelon väriLuonnollinen
KoteloAlumiini
Hz60
Maks. Vahvistimet5.0
Maks. Oven leveys6 ft.
Maks. Asennuskorkeus10 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/2
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorien lukumäärä2
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatiiMoottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin
Jännite208/230
Leveys72.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.65
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetvaatiiJänniteLeveysHinta
MARS-ILMA-OVET PH1036-1UA-PW Upotettu ilmaverho 3400 Fpm 26 tuumaa D | AA2JZY 10N078 PH1036-1UA-PW2550 cfm5.1Oven rajakytkin11536.125 "€2,299.93
MARS-ILMA-OVET PH1042-1UA-PW Upotettu ilmaverho 2925 Fpm 26 tuumaa D | AA2JZZ 10N079 PH1042-1UA-PW2550 cfm5.1Oven rajakytkin11542.125 "€2,311.22
MARS-ILMA-OVET PH1048-1UA-PW Upotettu ilmaverho 26 tuumaa D 2550 Fpm | AA2KAA 10N080 PH1048-1UA-PW2550 cfm5.1Oven rajakytkin11548.125 "€2,376.19
MARS-ILMA-OVET PH1072-2UA-PW Upotettu ilmaverho 3475 Fpm | AA2KAC 10N082 PH1072-2UA-PW5100 cfm10.2Moottorin ohjauspaneeli, oven rajakytkin11572.125 "€3,437.10
Tarjouspyyntö
MARS-ILMA-OVET PH1036-1UD-PW Upotettu ilmaverho 3400 Fpm | AA2KAD 10N083 PH1036-1UD-PW2550 cfm2.5Oven rajakytkin208/23036.125 "€2,253.43
MARS-ILMA-OVET PH1042-1UD-PW Upotettu ilmaverho 2925 Fpm | AA2KAE 10N084 PH1042-1UD-PW2550 cfm2.5Oven rajakytkin208/23042.125 "€2,280.69
MARS-ILMA-OVET PH1048-1UD-PW Upotettu ilmaverho 2550 Fpm | AA2KAF 10N085 PH1048-1UD-PW2550 cfm2.5Oven rajakytkin208/23048.125 "€2,376.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS PH1072-2UD-PW Upotettu ilmaverho 3475 Fpm 26 tuumaa D
€3,404.10 / yksikkö