MARS-ILMA-OVET HV260-1UH-TS -ilmaverho, monikäyttöinen 60 tuumaa | AC6CGZ 32V328

MARS AIR DOORS HV260-1UH-TS Ilmaverho monikäyttöinen 60 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6CGZ Malli: HV260-1UH-TSRistiviite: 32V328

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,361.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho
Ilman nopeus3200 fpm
ilmamäärä4000 cfm
dBA @ 10 jalkaa70
Syvyys15.625 "
Korkeus14 "
Kotelon väriHopea
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet1.6
Maks. Oven leveys5 ft.
Maks. Asennuskorkeus12 ft.
Maks. Kierrosluku1750
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1
Moottorityyppi3 vaihe
Moottorien lukumäärä1
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
vaatiiMoottorin ohjauspaneeli ja oven rajakytkin
Jännite460
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 75.75
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteilmamääräKotelon väriLeveysMaks. VahvistimetMoottorityyppiNopeuksien määräVaiheHinta
MARS ILMAN OVET HV2120-3UG-TS ilmaverho monikäyttöinen 120 tuumaa | AC6CGM 32V317 HV2120-3UG-TS208/23012,000 cfmHopea120 "9.9/9.63 vaihe13€5,778.83
Tarjouspyyntö
MARS ILMAN OVET HV2120-3UH-TS ilmaverho monikäyttöinen 120 tuumaa | AC6CGN 32V318 HV2120-3UH-TS46012,000 cfmHopea120 "4.83 vaihe13€5,778.83
Tarjouspyyntö
MARS ILMAN OVET HV2144-3UG-TS ilmaverho monikäyttöinen 144 tuumaa | AC6CGP 32V319 HV2144-3UG-TS208/23012,000 cfmTitaanihopea144 "9.9/9.63 vaihe13€6,075.92
Tarjouspyyntö
MARS-ILMA-OVET HV2144-3UH-TS Ilmaverho monikäyttöinen 144 tuumaa | AC6CGQ 32V320 HV2144-3UH-TS46012,000 cfmHopea144 "4.83 vaihe13€6,075.92
Tarjouspyyntö
MARS-ILMA-OVET HV248-1UG-TS ilmaverho monikäyttöinen 48 tuumaa | AC6CGU 32V323 HV248-1UG-TS208/2304000 cfmHopea48 "3.3/3.23 vaihe13€2,254.05
MARS-ILMA-OVET HV248-1UH-TS -ilmaverho monikäyttöinen 48 tuumaa | AC6CGV 32V324 HV248-1UH-TS4604000 cfmHopea48 "1.63 vaihe13€2,345.61
MARS-ILMA-OVET HV260-1UG-TS Ilmaverho 60-tuumainen AC6CGY 32V327 HV260-1UG-TS208/2304000 cfmHopea60 "3.3/3.23 vaihe13€2,311.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS HV260-1UH-TS Ilmaverho monikäyttöinen 60 tuumaa
€2,361.11 / yksikkö