MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-106-21 RoundMesh Bskt 9-1/2 tuumaa halkaisija x 10 tuumaa korkeus | AH3HRP 32HD25

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-106-21 RoundMesh Bskt 9-1/2 tuuman halkaisija x 10 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HRP Malli: 00-106-21Ristiviite: 32HD25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€466.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä verkkokori kahvoilla
VäriMusta
Halkaisija9.5
Suorittaa loppuunMuovitakki
Korkeus8
MateriaaliTeräs
Verkkokoko#4
ShapePyöreä
Tyyppikori
Lanka Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
MARLIN-TERÄSTERÄTUOTTEET 100-31 pyöreä verkkokori kahvoilla 10 tuuman halkaisija 8 korkeus | AH3HRR 32HD27 100-31Luonnollinen10ElektrolyyttinenRuostumaton teräs€372.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-106-21 RoundMesh Bskt 9-1/2 tuuman halkaisija x 10 tuuman korkeus
€466.32 / yksikkö