MARLIN-TERÄSLANGATUOTTEET 00-00286001-11 Tukilankakori 19-5 / 8 tuuman pituus x 12-5 / 8 tuuman leveys | AH3HRN 32HD24

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-00286001-11 Lankakori, pituus 19-5/8 tuumaa x leveys 12-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3HRN Malli: 00-00286001-11Ristiviite: 32HD24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottava lankakori
VäriNikkeli
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
Korkeus6
Pituus19.625
MateriaaliTeräs
ShapeSuorakulmainen
TyyppiPinoaminen koriin
Lanka Dia.5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8556
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-00286001-11 Lankakori, pituus 19-5/8 tuumaa x leveys 12-5/8 tuumaa
€313.07 / yksikkö