Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA 5SS55GL/32D Antiligature Mortise Lockset Nuppi Institutionaaliset merkit C Satiini | AC6AZN 5SS55 / 32J447

MARKS USA 5SS55GL/32D Antiligature Mortise Lockset Nuppi Institutionaaliset merkit C Satiini

Varastossa
Tuote: AC6AZN Malli: 5SS55GL/32DRistiviite: 5SS55 / 32J447

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,135.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntiligature Mortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliLeimattu teräs 1-1 / 16 "
Asia Koko4-3 / 16 "x 6-1 / 16" x 7/16 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton
PaloKyllä
Toimintoyksityisyys
Luokka1
Kiilauran tyyppiMerkit "C"
Sijaintityyppiinstitutionaalinen
Avainten määrä2
Vaadittu oven paksuus1.75 "
LakotyyppiASA, kaareva huuli
TyyliNuppi
Trim-tyyliRose

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)13.65
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LIFE SAVER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoSijaintityyppiLakotyyppiHinta
MARKS USA 5SS55D/32D Antiligature Mortise Lockset Nuppi Rose Commercial Satin | AC6AZF 5SS55 / 32J440 5SS55D/32DToimisto-eteinenKaupallinenKaareva huuli€1,135.38
MARKS USA 5SS55DW/32D Antiligature Mortise Lockset Nuppi Rose Satin | AC6AZG 5SS55 / 32J441 5SS55DW/32DEteinenKaupallinenKaareva huuli€1,135.38
MARKS USA 5SS55E/32D Antiligature Mortise Lockset Knob Office | AC6AZH 5SS55 / 32J442 5SS55E/32DOfficeKaupallinenKaareva huuli€1,135.38
MARKS USA 5SS55EW/32D Antiligature Mortise Lockset Nuppi Ruusu Varasto Satiini | AC6AZJ 5SS55 / 32J443 5SS55EW/32DvarastohuoneLaitos, terveydenhuolto, koulutASA, kaareva huuli€1,135.38
MARKS USA 5SS55J/32D Antiligature Mortise Lockset Nuppi Grade 1 Schools Satin | AC6AZK 5SS55 / 32J444 5SS55J/32DLuokkahuoneKoulutASA, kaareva huuli€1,135.38
MARKS USA 5SS55EL/32D Antiligature Mortise Lockset Nuppi Grade 1 Varasto kaupallinen | AC6AZP 5SS55 / 32J448 5SS55EL/32DvarastohuoneKaupallinenKaareva huuli€1,434.59
MARKS USA 5SS55EU/32D Antiligature Mortise Lockset Nuppi Grade 1 Varastohuone Satiini | AC6AZQ 5SS55 / 32J449 5SS55EU/32DvarastohuoneKaupallinenKaareva huuli€1,434.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA 5SS55GL/32D Antiligature Mortise Lockset Nuppi Institutionaaliset merkit C Satiini
€1,135.38 / yksikkö