NATIONAL GUARD L-WG-DIAMOND-5x26 Fire Rated Wired Glass, 5 Inch Glass Length, 26 Inch Height | CT3ZUA 45AE15

NATIONAL GUARD L-WG-DIAMOND-5x26 paloturvallinen lankalasi, lasin pituus 5 tuumaa, korkeus 26 tuumaa

Varastossa
Tuote: CT3ZUA Malli: L-WG-DIAMOND-5x26Ristiviite: 45AE15

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€330.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NATIONAL GUARD L-WG-DIAMOND-5x26 paloturvallinen lankalasi, lasin pituus 5 tuumaa, korkeus 26 tuumaa
€330.88 / yksikkö