Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA 5PDDW/32D Mortise Lockset Paddleset eteinen | AC6AXW 5PD / 32J408

MARKS USA 5PDDW/32D Mortise Lockset Paddleset eteinen

Varastossa
Tuote: AC6AXW Malli: 5PDDW/32DRistiviite: 5PD / 32J408

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€761.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliLeimattu teräs 1-1 / 16 "
Asia Koko4-3 / 16 "x 6-1 / 16" x 7/16 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton
PaloKyllä
ToimintoEteinen
Luokka1
Kiilauran tyyppiMerkit "C"
SijaintityyppiKaupallinen
Avainten määrä2
Vaadittu oven paksuus1.75 "
LakotyyppiASA, kaareva huuli
TyyliTyönnä vedä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.375
Laivan korkeus (cm)27.31
Laivan pituus (cm)13.65
Laivan leveys (cm)13.34
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LIFE SAVER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoSijaintityyppiTyyliHinta
MARKS USA 5PDD/32D Mortise Lockset Paddleset Push/Pull Office Satiini | AC6AXV 5PD / 32J407 5PDD/32DToimisto-eteinenKaupallinenTyönnä vedä€881.27
MARKS USA 5PDE/32D Mortise Lockset Paddleset Office | AC6AXX 5PD / 32J409 5PDE/32DOfficeKaupallinenTyönnä vedä€881.27
MARKS USA 5PDEW/32D Mortise Lockset Paddleset Varasto ANSI F07, UL | AC6AXY 5PD / 32J410 5PDEW/32DvarastohuoneTerveydenhuoltoTyönnä vedä€852.99
MARKS USA 5PDJ/32D Mortise Lockset Paddleset Classroom | AC6AXZ 5PD / 32J411 5PDJ/32DLuokkahuoneKoulutTyönnä vedä€761.25
MARKS USA 5PDJM/32D Mortise Lockset Paddleset Grade 1 Healthcare Satin | AC6AYA 5PD / 32J412 5PDJM/32DyksityisyysLaitos, terveydenhuolto, koulutTyönnä vedä€761.25
MARKS USA 5PDJR/32D Mortise Lockset Paddleset Grade 1 Privacy Institutional Satin | AC6AYB 5PD / 32J413 5PDJR/32DyksityisyysLaitos, terveydenhuolto, koulutTyönnä vedä€761.25
MARKS USA 5PDGL/32D Mortise Lockset Paddleset Grade 1 Privacy Institution Satin | AC6AYC 5PD / 32J414 5PDGL/32DyksityisyysLaitos, terveydenhoitoTyönnä vedä€761.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA 5PDDW/32D Mortise Lockset Paddleset eteinen
€761.25 / yksikkö