Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA 31SS55RK/32D Antiligature Mortise Lockset Nuppi Grade 1 IC Core Satin | AC6AVU 31SS55 / 32J358

MARKS USA 31SS55RK/32D Antiligature Mortise Lockset Nuppi Grade 1 IC Core Satin

Varastossa
Tuote: AC6AVU Malli: 31SS55RK/32DRistiviite: 31SS55 / 32J358

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€354.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntiligature Mortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliLeimattu teräs 1-1 / 16 "
Asia Koko4-3 / 16 "x 3" x 7/16 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton
PaloKyllä
Toimintoyksityisyys
Luokka1
Kiilauran tyyppiIC-ydin
SijaintityyppiLaitos, terveydenhuolto, koulut
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.4.875 "
LakotyyppiKaareva huuli
TyyliLukkiutuva nuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LIFE SAVER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKiilauran tyyppiSijaintityyppiHinta
MARKS USA 31SS55K/32D Antiligature Mortise Lockset Nuppi Grade 1 Institutional | AC6AVT 31SS55 / 32J357 31SS55K/32DyksityisyysMerkit "C"Laitos, terveydenhuolto, koulut€671.44
MARKS USA 31SS55S/32D Antiligature Mortise Lockset Nuppi Grade 1 Marks "C" Satin | AC6AVV 31SS55 / 32J359 31SS55S/32DLuokkahuoneMerkit "C"Koulut€715.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA 31SS55RK/32D Antiligature Mortise Lockset Nuppi Grade 1 IC Core Satin
€354.44 / yksikkö