Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKEL PRODUCTS DCS1003/5100 Erotuskytkin, Katkaisin, 52At75/52At77/52At81, 100 A ampeeri, 600VAC | CP3MNB 52AT90

MARKEL PRODUCTS DCS1003/5100 erotuskytkin, erokytkin, 52At75/52At77/52At81, 100 A ampeeri, 600 VAC

Varastossa
Tuote: CP3MNB Malli: DCS1003/5100Ristiviite: 52AT90

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€618.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARKEL PRODUCTS DCS403/5100 Katkaisin, Erotuskytkin, 40 A ampeeri, Sopii 3 Kw-30 Kw Kw, 600 VAC | CP3MMZ 52AT88 DCS403/5100€394.13
MARKEL PRODUCTS DCS202/5100 Katkaisin, Erotuskytkin, 49Zz90/49Zz92, 20 A ampeeri, 600VAC, 1-vaihe | CP3MNA 52AT87 DCS202/5100€172.78
MARKEL PRODUCTS DCS603/5100 Erotuskytkin, Katkaisin, 52At79, 60 A ampeeri, Sopii 40 Kw Kw, 600VAC | CP3MNC 52AT89 DCS603/5100€458.52
MARKEL PRODUCTS 39642007 Katkaisin 3320 | CR4GNW 56XN01 39642007€345.16
MARKEL PRODUCTS 43960001 Katkaisija 305, 2.3Kw | CR4GNX 56XM99 43960001€367.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKEL PRODUCTS DCS1003/5100 erotuskytkin, erokytkin, 52At75/52At77/52At81, 100 A ampeeri, 600 VAC
€618.11 / yksikkö