Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 5500 Tiivisterengas 1/16 tuumaa T 15 x 15 tuumaa | AE4TVJ 5MRT7

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 tiivistekuitu 1/16 tuumaa T 15 x 15 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4TVJ Malli: 5500Ristiviite: 5MRT7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistearkki
VäriHarmaa
Pituus15 "
MateriaaliEpäorgaaniset kuidut nitriilisideaineella
Max. Paine1200 psi
Metalli havaittavissaEi
Putken koko15 x 15 "
Temp. alue-100 - 800 F
Paksuus1 / 16 "
Tyyppiarkki
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi6815994070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoLeveysHinta
GARLOCK-TIIVISTYSTEKNOLOGIAT 5500 Tiivisterengas 1/16 tuumaa T 30 x 30 Tuumaa | AE4TVL 5MRT9 550030 "30 x 30 "30 "€126.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GARLOCK SEALING TECHNOLOGIES 5500 tiivistekuitu 1/16 tuumaa T 15 x 15 tuumaa
€44.11 / yksikkö