MARKAR FS201-02-600-HT-MP-RH pianosarana 96 tuuman pituus 1-11 / 16 tuuman leveys | AG3PNM 33RT84

MARKAR FS201-02-600-HT-MP-RH Piano Sarana 96 tuumaa Pituus 1-11/16 tuumaa Leveys

Tuote: AG3PNM Malli: FS201-02-600-HT-MP-RHRistiviite: 33RT84
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,254.99 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiano sarana
VäriHarmaa
TarvikkeetMukana
Reikäväli6"
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti24
SairaalavinkkiKyllä
Rannekkeen pituus2"
Lehtien paksuus0.083 "
Pituus96 "
Materiaali1012 hiiliteräs
AsennusKoko pinta
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiSairaalavinkki
Liikerata90 Tutkinnot
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302106090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriReiät lehtiä kohtiLehtien paksuusPituusMateriaaliAsennusLiikerataHinta
MARKAR FM200-002-600-HT-MP pianosarana 96 tuuman pituus 2-1 / 4 tuuman leveys | AG3NZC 33RT75 FM200-002-600-HT-MP2.25 "Harmaa240.083 "96 "HiiliteräsTäysi Mortise180 Tutkinnot€1,176.83
Tarjouspyyntö
MARKAR FM100-001-628-HT-MP Piano Sarana Täysi Mortise 84 tuumaa | AG3NZD 33RT76 FM100-001-628-HT-MP2 1 / 16 "Alumiini210.125 "84 "6063-T alumiiniseosTäysi Mortise180 Tutkinnot€1,117.28
Tarjouspyyntö
MARKAR FS101-001-628-HT-MP-RH Piano-sarana, koko pinta 84 tuumaa | AG3NZE 33RT77 FS101-001-628-HT-MP-RH2 1 / 16 "Alumiini210.125 "84 "6063-T alumiiniseosKoko pinta180 Tutkinnot€1,113.16
Tarjouspyyntö
MARKAR FS201-001-600-HT-MP-RH pianosarana 84 tuuman pituus 1-11 / 16 tuuman leveys | AG3NZF 33RT78 FS201-001-600-HT-MP-RH1 11 / 16 "Harmaa240.083 "84 "1012 hiiliteräsKoko pinta90 Tutkinnot€1,063.43
Tarjouspyyntö
MARKAR FM200-001-600-HT-MP pianosarana 84 tuuman pituus 2-1 / 4 tuuman leveys | AG3PNG 33RT73 FM200-001-600-HT-MP2.25 "Harmaa210.083 "84 "HiiliteräsTäysi Mortise180 Tutkinnot€951.80
Tarjouspyyntö
MARKAR FS202-001-600-HT-MP pianosarana 84 tuuman pituus 1-11 / 16 tuuman leveys | AG3PNH 33RT79 FS202-001-600-HT-MP1 11 / 16 "Harmaa240.083 "84 "1012 hiiliteräsKoko pinta90 Tutkinnot€1,063.43
Tarjouspyyntö
MARKAR FM100-001-313-HT-MP pianosarana, tumma pronssi, 84 tuumaa | AG3PNJ 33RT80 FM100-001-313-HT-MP2 1 / 16 "Tumma pronssi210.125 "84 "6063-T alumiiniseosTäysi Mortise180 Tutkinnot€1,120.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR FS201-02-600-HT-MP-RH Piano Sarana 96 tuumaa Pituus 1-11/16 tuumaa Leveys
€1,254.99 / yksikkö