Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKAL 80231G maalikriisi 11/16 tuuman kulta Pk 12 | AF7ZRT 23YT96

MARKAL 80231G Paint Crayon 11/16 tuuman kultainen Pk 12

Varastossa
Tuote: AF7ZRT Malli: 80231GRistiviite: 23YT96

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalaa väriliina
VäriKulta
Kuiva-aika12-24 tuntia.
Temp. alue-50 - 150 astetta F
Vihjeiden koko11 / 16 "
VinkkityyliPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8415
Laivan korkeus (cm)6.05
Laivan pituus (cm)12.85
Laivan leveys (cm)7.77
HS-koodi9609900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPkg. MääräHinta
MARKAL 80220G maalikriisi 11/16 tuuman valkoinen - pakkaus 12 | AE6ZAG 5W535 80220GValkoinen12€43.58
MARKAL 80221G maalikriisi 11/16 tuuman keltainen - pakkaus 12 | AE6ZAH 5W536 80221GKeltainen12€43.58
MARKAL 80232G maalikynä 11/16 tuuman hopea Pk 12 | AF7ZRU 23YT97 80232GHopea12€59.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAL 80231G Paint Crayon 11/16 tuuman kultainen Pk 12
€59.96 /pakkaus