Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKAL 80221G maalikriisi 11/16 tuuman keltainen - pakkaus 12 | AE6ZAH 5W536

MARKAL 80221G Paint Crayon 11/16 tuuman keltainen - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6ZAH Malli: 80221GRistiviite: 5W536

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalaa väriliina
VäriKeltainen
Kuiva-aika12-24 tuntia.
Temp. alue-50 - 150 astetta F
Vihjeiden koko11 / 16 "
VinkkityyliPyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi9608200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPkg. MääräHinta
MARKAL 80220G maalikriisi 11/16 tuuman valkoinen - pakkaus 12 | AE6ZAG 5W535 80220GValkoinen12€43.58
MARKAL 80231G maalikriisi 11/16 tuuman kulta Pk 12 | AF7ZRT 23YT96 80231GKulta12€42.58
MARKAL 80232G maalikynä 11/16 tuuman hopea Pk 12 | AF7ZRU 23YT97 80232GHopea12€62.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAL 80221G Paint Crayon 11/16 tuuman keltainen - 12 kpl pakkaus
€43.58 /pakkaus