Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0001579EO Ghs Kit DVD | AC8AQF 39F891

MARCOM V0001579EO Ghs Kit DVD

Varastossa
Tuote: AC8AQF Malli: V0001579EORistiviite: 39F891

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€878.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutus-DVD
Syvyys12 "
muodostuuDVD
Korkeus6"
KieliEnglanti
MateriaaliDVD
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
Aika:48 min.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Kemiallinen / HAZMAT-koulutus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusAika:Hinta
MARCOM V0001589EL Ghs Sds Dvd -laboratorio | AC8ATJ 39F941 V0001589EL2"17 min ..€241.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0001579EO Ghs Kit DVD
€878.33 / yksikkö