Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0001549EO Johdatus Ghs Dvd: hen AC8AQC 39F888

MARCOM V0001549EO Johdatus Ghs-dvd:hen

Varastossa
Tuote: AC8AQC Malli: V0001549EORistiviite: 39F888

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€338.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutus-DVD
Syvyys12 "
muodostuuDVD
Korkeus2"
KieliEnglanti
MateriaaliDVD
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
Aika:20 min ..
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Kemiallinen / HAZMAT-koulutus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysmuodostuuKorkeuseräKieliMateriaaliAika:Hinta
MARCOM K0001549SO Johdanto espanjankielisiin DVD-levyihin testillä / oppailla | AC8APY 39F884 K0001549SO15 "21 "DVD4"HarjoittelupakettiEspanjanDVD20 min.€499.72
MARCOM V0001549SO Johdanto espanjan Ghs Dvd: hen | AC8AQG 39F892 Aukioloaika:12 "12 "DVD2"Turvallisuuskoulutus-DVDEspanjanDVD20 min.€331.42
MARCOM B0001540SX Johdanto Ghs-esitteeseen espanjalainen Pk15 | AC8AQY 39F908 B0001540SX12 "12 "kirjanen2"HarjoitteluvihkoEspanjanPaperi-€29.60
MARCOM V0001599ET Johdatus Ghs Const DVD:hen English | AC8ARR 39F925 Aukioloaika:12 "12 "DVD2"Turvallisuuskoulutus-DVDEnglantiDVD21 min.€341.39
MARCOM V0001599ST Johdatus Ghs Constructioniin Dvd espanja | AC8ARW 39F929 Aukioloaika:12 "12 "DVD2"Turvallisuuskoulutus-DVDEspanjanDVD21 min.€332.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0001549EO Johdatus Ghs-dvd:hen
€338.38 / yksikkö