Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0001549SO Johdanto espanjankielisiin DVD-levyihin testillä / oppailla | AC8APY 39F884

MARCOM K0001549SO Johdatus Ghs-Dvd-espanjaan testin/oppaiden kanssa

Varastossa
Tuote: AC8APY Malli: K0001549SORistiviite: 39F884

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€499.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjoittelupaketti
Syvyys21 "
muodostuuDVD
Korkeus4"
KieliEspanjan
MateriaaliDVD
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
Aika:20 min.
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Kemiallinen / HAZMAT-koulutus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysmuodostuuKorkeuseräKieliMateriaaliAika:Hinta
MARCOM V0001549EO Johdatus Ghs Dvd: hen AC8AQC 39F888 V0001549EO12 "12 "DVD2"Turvallisuuskoulutus-DVDEnglantiDVD20 min ..€359.35
MARCOM V0001549SO Johdanto espanjan Ghs Dvd: hen | AC8AQG 39F892 Aukioloaika:12 "12 "DVD2"Turvallisuuskoulutus-DVDEspanjanDVD20 min.€351.97
MARCOM B0001540SX Johdanto Ghs-esitteeseen espanjalainen Pk15 | AC8AQY 39F908 B0001540SX12 "12 "kirjanen2"HarjoitteluvihkoEspanjanPaperi-€29.60
MARCOM V0001599ET Johdatus Ghs Const DVD:hen English | AC8ARR 39F925 Aukioloaika:12 "12 "DVD2"Turvallisuuskoulutus-DVDEnglantiDVD21 min.€362.63
MARCOM V0001599ST Johdatus Ghs Constructioniin Dvd espanja | AC8ARW 39F929 Aukioloaika:12 "12 "DVD2"Turvallisuuskoulutus-DVDEspanjanDVD21 min.€345.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0001549SO Johdatus Ghs-Dvd-espanjaan testin/oppaiden kanssa
€499.72 / yksikkö