MARCOM K0001579SO Ghs Kit DVD espanja Testi/oppaat | AC8AQB 39F887

MARCOM K0001579SO Ghs Kit DVD espanjalainen Testi/oppaat

Varastossa
Tuote: AC8AQB Malli: K0001579SORistiviite: 39F887

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,349.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjoittelupaketti
Syvyys25 "
muodostuuDVD
Korkeus18 "
KieliEspanjan
MateriaaliDVD
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
Aika:48 min.
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Kemiallinen / HAZMAT-koulutus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
MARCOM V0001579SO Ghs Kit DVD espanja | AC8AQK 39F895 Aukioloaika:12 "6"Turvallisuuskoulutus-DVD12 "€955.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0001579SO Ghs Kit DVD espanjalainen Testi/oppaat
€1,349.24 / yksikkö