Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM B0001560SX -säiliön etiketti espanjalainen Pk15 | AC8ARA 39F910

MARCOM B0001560SX Säiliön merkintävihkon espanjalainen Pk15

Varastossa
Tuote: AC8ARA Malli: B0001560SXRistiviite: 39F910

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjoitteluvihko
Syvyys12 "
muodostuukirjanen
Korkeus2"
KieliEspanjan
MateriaaliPaperi
Sivujen määrä16
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4901990092
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Kemiallinen / HAZMAT-koulutus

Tuotevalikoimat

TuotteetMallimuodostuueräKieliMateriaaliHinta
MARCOM B0001560EX -astioiden merkintävihko Pk15 | AC8AQX 39F907 B0001560EXkirjanenHarjoitteluvihkoEnglantiPaperi€29.36
MARCOM V0001619ET Konttien merkintöjen rakentaminen Dvd | AC8ARU 39F927 Aukioloaika:DVDTurvallisuuskoulutus-DVDEnglantiDVD€340.75
MARCOM V0001619ST Container Label Const Dvd Spanish | AC8ARY 39F931 Aukioloaika:DVDTurvallisuuskoulutus-DVDEspanjanDVD€349.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM B0001560SX Säiliön merkintävihkon espanjalainen Pk15
€29.60 / yksikkö