Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM B0001550SX Ghs Sds Booklet Spanish Pk15 | AC8AQZ 39F909

MARCOM B0001550SX Ghs Sds -vihkon espanjalainen Pk15

Varastossa
Tuote: AC8AQZ Malli: B0001550SXRistiviite: 39F909

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHarjoitteluvihko
Syvyys12 "
muodostuukirjanen
Korkeus2"
KieliEspanjan
MateriaaliPaperi
Sivujen määrä16
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi4901990092
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Kemiallinen / HAZMAT-koulutus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliHinta
MARCOM B0001550EX Ghs Sds -esite Pk15 | AC8AQW 39F906 B0001550EXEnglanti€55.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM B0001550SX Ghs Sds -vihkon espanjalainen Pk15
€29.60 / yksikkö